pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NC14205 FUS.SITOR AR 20A 690VCA 700VCC14X51 PERC - 3NC14205

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NC14205 FUS.SITOR AR 20A 690VCA 700VCC14X51 PERC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011209629004

Codice prodotto

SIE3NC14205

Cod. produttore

3NC14205

Produttore

SIE

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale AC:

690 V

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

100 kA

Classe di funzionamento:

aR

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

6 W

    SITOR- Cartuccia Fusibile Cilindrica

    I fusibili di protezione SITOR di Siemens offrono una protezione efficace per semiconduttori contro i cortocircuiti.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 14x51 mm
    • Corrente nominale: 20 A
    • Tensione nominale AC: 690 V
    • Tensione nominale DC: 600 V
    • Disinserzione extrarapida
    • Standard di qualità Siemens conforme a IEC e UL
    • Utilizzabili in tutto il mondo, anche secondo CCC
    • Compatibili con basi portafusibili NH

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione sicura per gli apparecchi e gli impianti in caso di sovraccarico e cortocircuito
    • Adatti per diverse applicazioni, inclusi convertitori di frequenza e UPS
    • Garanzia di una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Facile integrazione nei sistemi esistenti con montaggio su basi portafusibili NH

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS