SIEMENS - SIE3NC1415 FUS. SITOR AR 15A/660V 14X51 - 3NC1415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 15 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4011209570023
Codice prodotto
SIE3NC1415
Cod. produttore
3NC1415
Produttore
SIE
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
15 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
6 W
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


