pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NC14105 FUS.SITOR AR 10A 690VCA 700VCC14X51 PERC - 3NC14105

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NC14105 FUS.SITOR AR 10A 690VCA 700VCC14X51 PERC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011209628984

Codice prodotto

SIE3NC14105

Cod. produttore

3NC14105

Produttore

SIE

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale AC:

690 V

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

100 kA

Classe di funzionamento:

aR

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

4 W

    SITOR

    I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR di Siemens offrono una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti contro i cortocircuiti e i sovraccarichi.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 14x51 mm
    • Corrente nominale: 10 A
    • Tensione nominale AC: 690 V
    • Tensione nominale DC: 600 V
    • Tipo: aR
    • Indicatori: Indicatore con perno di bloccaggio
    • Certificazioni: Omologati secondo IEC e UL, anche CCC

    Vantaggi per i clienti:

    • Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH.
    • Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
    • Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
    • Applicabili in tutto il mondo, grazie alla loro omologazione.
    • Compatibili con montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS