SIEMENS - SIE3NC1093 SEZ.FUS. SITOR CIL.TRIP. - 3NC1093

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - 10×38 mm
Tipologia di azionamento - Altro
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
4011209570320
Codice prodotto
SIE3NC1093
Cod. produttore
3NC1093
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
10×38 mm
Tipologia di azionamento:
Altro
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Montaggio frontale:
no
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
- Interruttore 10x 38, fino a 32A, 690V AC, a 3 poli
- Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
- Protezione sicura in caso di cortocircuito per semiconduttori di potenza
- Standard di qualità Siemens per una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
- Fusibili cilindrici SITOR omologati secondo IEC, UL, e in gran parte CCC
- Adatti per montaggio su basi portafusibili NH e sezionatori sottocarico
- Protezione efficace e disinserzione sicura in caso di sovraccarico
- Utilizzabili in tutto il mondo grazie alle omologazioni internazionali
- Compatibilità con molte applicazioni, incluse UPS e softstarter per motori
- Maggiore sicurezza grazie alla protezione dei semiconduttori di potenza
Interruttore di manovra-fusibile SITOR
Il sistema di fusibili SITOR di Siemens offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti dagli effetti di un cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


