pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NC1092 SEZ.FUS. SITOR CIL.BIPOL. - 3NC1092

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NC1092 SEZ.FUS. SITOR CIL.BIPOL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Adatto per fusibili - 10×38 mm

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209570313

Codice prodotto

SIE3NC1092

Cod. produttore

3NC1092

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Numero di poli:

2

Adatto per fusibili:

10×38 mm

Tipologia di azionamento:

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

    Interruttore di manovra-fusibile SITOR

    Il fusibile di protezione SITOR di Siemens offre una protezione efficace per semiconduttori e apparecchiature contro cortocircuiti e sovraccarichi, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Interruttore 10x 38, fino a 32A, 690V AC, a 2 poli
    • Disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH
    • Protezione sicura dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito
    • Standard di qualità Siemens per corrispondenza ottimale alla curva caratteristica
    • Omologato secondo IEC e UL, e in gran parte anche secondo CCC
    • Compatibile con montaggio su basi portafusibili NH

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
    • Ideale per applicazioni come convertitori di frequenza, UPS e softstarter per motori
    • Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla sua omologazione internazionale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS