pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NC1091 SEZ.FUS. SITOR CIL.UNIP. - 3NC1091

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NC1091 SEZ.FUS. SITOR CIL.UNIP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Numero di poli - 1

  • Adatto per fusibili - 10×38 mm

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209570306

Codice prodotto

SIE3NC1091

Cod. produttore

3NC1091

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Numero di poli:

1

Adatto per fusibili:

10×38 mm

Tipologia di azionamento:

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Ingresso del cavo:

Altro

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Interruttore di manovra-fusibile SITOR

Il sistema di fusibili SITOR offre una protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Interruttore 10x 38
  • Fino a 32A
  • 690V AC
  • Sezionatore sottocarico a fusibili SITOR SENTRON 3NC1 per fusibili per semiconduttori SITOR

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali
  • Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per la protezione affidabile dei semiconduttori di potenza
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS