SIEMENS - SIE3NC10100MK FUS.SITOR 10X38 GR 10A 690VC.A./440VC.C. - 3NC10100MK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 10 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
20 PZ
EAN
4001869497013
Codice prodotto
SIE3NC10100MK
Cod. produttore
3NC10100MK
Produttore
SIE
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
10 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
SITOR- cartuccia fusibile cilindrica
La cartuccia fusibile SITOR è progettata per offrire una protezione efficace in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 10x38 mm
- Corrente nominale: 10 A
- Tipo di fusibile: gR
- Tensione nominale AC: 690 V
- Tensione nominale DC: 440 V
- Compatibilità: per fusibili per semiconduttori SITOR
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura.
- Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
- Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per una protezione affidabile dei semiconduttori di potenza.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


