SIEMENS - SIE3NC1008 FUS. SITOR AR 8A/600V 10X38 - 3NC1008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
4011209569881
Codice prodotto
SIE3NC1008
Cod. produttore
3NC1008
Produttore
SIE
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
100 kA
Classe di funzionamento:
aR
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2 W
- Dimensioni: 10x38 mm
- Corrente nominale: 8 A
- Tipo: aR
- Tensione nominale AC: 600 V
- Tensione nominale DC: 700 V
- Caratteristica di disinserzione extrarapida
- Omologato secondo IEC e UL
- Adatto per montaggio su basi portafusibili NH
- Protezione sicura anche per semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito.
- Corretto funzionamento garantito grazie allo standard di qualità Siemens.
- Possibilità di utilizzo globale grazie alle omologazioni internazionali.
- Impiego versatile in vari sistemi elettrici, incluso UPS e softstarter per motori.
SITOR- cartuccia fusibile cilindrica
I fusibili di protezione SITOR 3NE, 3NC offrono una protezione efficace per semiconduttori, garantendo la sicurezza in caso di cortocircuito e sovraccarico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


