pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NC1003 FUS. SITOR AR 3A/600V 10X38 - 3NC1003

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NC1003 FUS. SITOR AR 3A/600V 10X38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 3 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4011209569867

Codice prodotto

SIE3NC1003

Cod. produttore

3NC1003

Produttore

SIE

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

3 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

100 kA

Classe di funzionamento:

aR

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1 W

    SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 3 A, aR

    Il fusibile SITOR di Siemens protegge i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito, garantendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 10x38 mm
    • Corrente nominale: 3 A
    • Tensione nominale AC: 600 V
    • Tensione nominale DC: 700 V
    • Sistema di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC
    • Omologazione: conforme a IEC, UL e in gran parte anche CCC
    • Caratteristica di disinserzione extrarapida

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
    • Adatti per un'ampia gamma di applicazioni, inclusi convertitori di frequenza e impianti di alimentazione UPS.
    • Standard di qualità Siemens garantisce una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica.
    • Possibilità di montaggio su basi portafusibili NH.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS