pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NB33501KK26 FUS.SITOR AR 1000A 690VAC PARAL.2XGR.3 - 3NB33501KK26

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NB33501KK26 FUS.SITOR AR 1000A 690VAC PARAL.2XGR.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 1000 A

  • Classe di funzionamento - gR

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869483856

Codice prodotto

SIE3NB33501KK26

Cod. produttore

3NB33501KK26

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

1000 A

Classe di funzionamento:

gR

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

138 W

Cartuccia fusibile SITOR

La cartuccia fusibile SITOR offre una protezione efficace per persone e impianti elettrici grazie alla sua disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Modello: Cartuccia fusibile SITOR SENTRON 3NB3
  • Contatti: coltello intagliati
  • Configurazione: 2 x NH3
  • In: 1000 A
  • Tipo: gR
  • Un AC: 690 V
  • Caratteristica: segnalatore di intervento frontale
  • Applicazione: fusibili per semiconduttori SITOR

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Disinserzione extrarapida rispetto ai fusibili NH convenzionali.
  • Corrispondenza ottimale alla curva caratteristica per una protezione affidabile dei semiconduttori di potenza.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS