SIEMENS - SIE3NA7822 FUS. NH GL/GG GR.000 500VCA 63A SEGN. - 3NA7822

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 63 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4001869071688
Codice prodotto
SIE3NA7822
Cod. produttore
3NA7822
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
63 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
5 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
- In: 63 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 250 V
- Indicatore combinato
- Attacchi sotto tensione
- Disponibilità: da 2 A a 1250 A, grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Varianti: con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura.
- Segnalazioni combinate con cambio di colore da rosso a bianco per facile identificazione dell'intervento del fusibile.
- Una scelta sicura con i dispositivi di protezione SENTRON.
- Soluzioni ancora più intelligenti per garantire maggiore sicurezza.
Cartuccia fusibile NH
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7 offre una protezione selettiva efficace dei cavi e dell'impianto in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


