SIEMENS - SIE3NA78176 FUS. NH GL/GG GR.00 690VCA 40A SEGN. - 3NA78176

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Corrente nominale - 40 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4001869151373
Codice prodotto
SIE3NA78176
Cod. produttore
3NA78176
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Corrente nominale:
40 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
- Tipo: Cartuccia fusibile NH, NH00
- Corrente nominale: 40 A
- Tipo di fusibile: gG
- Voltaggio nominale AC: 690 V
- Voltaggio nominale DC: 250 V
- Indicatore combinato per l'intervento del fusibile
- Attacchi sotto tensione
- Disponibilità da 2 A a 1250 A in varie grandezze costruttive (000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a)
- Varianti con funzione di comunicazione e misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Segnalazioni visive chiare grazie al cambio di colore da rosso a bianco.
- Opzioni disponibili per ottimizzare la protezione in base alle esigenze dell'impianto.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura e oraancora più intelligenti.
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, garantendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


