pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA78106 FUS. NH GL/GG GR.000 690VCA 25A SEGN. - 3NA78106

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Corrente nominale - 25 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869151342

Codice prodotto

SIE3NA78106

Cod. produttore

3NA78106

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Corrente nominale:

25 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.7 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

Cartuccia fusibile NH

Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7 per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: NH000
  • In: 25 A
  • gG
  • Un AC: 690 V
  • Un DC: 250 V
  • Indicatore combinato
  • Attacchi sotto tensione
  • Grandezze costruttive disponibili: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
  • Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Segnalazioni combinate con un chiaro cambio di colore da rosso a bianco.
  • Disponibili da 2 A a 1250 A.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS