pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA7802 FUS. NH GL/GG GR.000 500VCA 2A SEGN. - 3NA7802

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Corrente nominale - 2 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869277639

Codice prodotto

SIE3NA7802

Cod. produttore

3NA7802

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Corrente nominale:

2 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, garantendo un'interruzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • In: 2 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 250 V
    • Indicatore combinato
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibile da 2 A a 1250 A
    • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzionalità di comunicazione e misurazione nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Segnalazioni chiare tramite un cambio di colore da rosso a bianco in caso di intervento del fusibile.
    • Scelta sicura e affidabile con i dispositivi di protezione SENTRON.
    • Maggiore intelligenza e funzionalità nei sistemi di fusibili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS