SIEMENS - SIE3NA7252 FUS. NH GL/GG GR.2 500VCA 315A SEGN. - 3NA7252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 315 A
Tensione nominale AC - 500 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 Kg CO₂-eq
EAN
4001869071992
Codice prodotto
SIE3NA7252
Cod. produttore
3NA7252
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
315 A
Tensione nominale AC:
500 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
21.4 W

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS