pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA7236 FUS. NH GL/GG GR.2 500VCA 160A SEGN. - 3NA7236

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2

  • Corrente nominale - 160 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

34 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869071954

Codice prodotto

SIE3NA7236

Cod. produttore

3NA7236

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC2

Corrente nominale:

160 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

13 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7

La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7 offre una protezione selettiva per i cavi e gli impianti, garantendo sicurezza in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Tipo:cartuccia fusibile NH, NH2
  • In: 160 A
  • gG
  • Un AC: 500 V
  • Un DC: 440 V
  • Indicatore combinato
  • Attacchi sotto tensione

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Segnalazioni combinate con cambio di colore da rosso a bianco per rivelare l'intervento del fusibile.
  • Disponibile in diverse grandezze costruttive e con varianti comunicative e di misura.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura, ora ancora più intelligenti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS