pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA71366 FUS. NH GL/GG GR.1 690VCA 160A SEGN. - 3NA71366

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 160 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869151472

Codice prodotto

SIE3NA71366

Cod. produttore

3NA71366

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

160 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

14.29 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

cartuccia fusibile NH, NH1, In: 160 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, indicatore combinato, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS