pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA6832 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.00 500VCA 125A SEGN - 3NA6832

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00

  • Corrente nominale - 125 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - sì

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869071329

Codice prodotto

SIE3NA6832

Cod. produttore

3NA6832

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC00

Corrente nominale:

125 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

9 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.

    Dettagli tecnici:

    • In: 125 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 250 V
    • Indicatore combinato
    • Attacchi liberi da tensione
    • Disponibilità di cartucce da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione e misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

    Benefici per il cliente:

    • Protezione efficace per persone e apparecchi in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Segnalazioni visive chiare con cambio di colore da rosso a bianco per indicare l'intervento del fusibile.
    • Dispositivi di protezione SENTRON offrono una scelta sicura.
    • Ora dotati di funzionalità intelligenti per una gestione ottimale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS