pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA68244 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.000 400VCA 80A SEGN - 3NA68244

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Corrente nominale - 80 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) -

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869216706

Codice prodotto

SIE3NA68244

Cod. produttore

3NA68244

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Corrente nominale:

80 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

400 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Perdita di potenza alla corrente nominale:

5.44 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Cartuccia fusibile NH

La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 fornisce una protezione selettiva per i cavi e l'impianto.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: cartuccia fusibile NH
  • Grandezza: NH000
  • In: 80 A
  • gG
  • Un AC: 400 V
  • Indicatore combinato
  • Isolato attacchi

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Segnalazioni combinate che rivelano l'intervento del fusibile con un chiaro cambio di colore da rosso a bianco.
  • Disponibile in varie grandezze costruttive da 2 A a 1250 A.
  • Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
  • Ora ancora più intelligenti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS