SIEMENS - SIE3NA68224 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.000 400VCA 63A SEGN - 3NA68224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 63 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 400 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - sì
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4001869216690
Codice prodotto
SIE3NA68224
Cod. produttore
3NA68224
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
63 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
400 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4.36 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Cartuccia fusibile NH
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 offre una protezione selettiva per i cavi e l'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Modello: NH000
- In: 63 A
- gG
- Un AC: 400 V
- Indicatore combinato
- Isolato attacchi
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchie gli impianti.
- Chiaramente visibile l'intervento del fusibile grazie al cambio di colore da rosso a bianco.
- Disponibilità di cartucce fusibili da 2 A a 1250 A.
- Varie grandezze costruttive disponibili: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a.
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


