pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA68146 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.000 690VCA 35A SEGN - 3NA68146

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 35 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 120 kA

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869151069

Codice prodotto

SIE3NA68146

Cod. produttore

3NA68146

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

35 A

Tensione nominale AC:

690 V

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3.32 W

cartuccia fusibile NH, NH000, In: 35 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, indicatore combinato, attacchi liberi da tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. Le cartuccefusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS