SIEMENS - SIE3NA6814 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.000 500VCA 35A SEGN - 3NA6814

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 35 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - sì
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4001869071244
Codice prodotto
SIE3NA6814
Cod. produttore
3NA6814
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
35 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3.39 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
Cartuccia fusibile NH
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 offre una protezione efficace per i cavi e l'impianto.
Dettagli tecnici:
- Modello: NH000
- In: 35 A
- gG
- Un AC: 500V
- Un DC: 250 V
- Indicatore combinato
- Attacchi liberi da tensione
Vantaggi per il cliente:
- Protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Segnalazioni combinate con chiaro cambio di colore da rosso a bianco.
- Disponibile in diverse grandezze costruttive da 0 a 4 e varianti con funzione di comunicazione e di misura.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


