SIEMENS - SIE3NA6810 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.000 500VCA 25A SEGN - 3NA6810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale AC - 500 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4001869071220
Codice prodotto
SIE3NA6810
Cod. produttore
3NA6810
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale AC:
500 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Linguette in metallo isolate (IMGL):
sì
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.3 W

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


