SIEMENS - SIE3NA6803 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.000 500VCA 10A SEGN - 3NA6803
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 10 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - sì
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4001869071190
Codice prodotto
SIE3NA6803
Cod. produttore
3NA6803
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
10 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
Cartuccia fusibile NH
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 offre una protezione selettiva dei cavi e dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Modello: SENTRON 3NA6
- Tipo: cartuccia fusibile NH
- In: 10 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 250 V
- Indicatore combinato
- Attacchi liberi da tensione
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
- Sicurezza grazie alla disinserzione in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Segnalazioni combinate con chiaro cambio di colore da rosso a bianco per rivelare l'intervento del fusibile.
- Disponibilità di cartucce fusibili da 2 A a 1250 A in diverse grandezze costruttive.
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura nelle grandezze costruttive2 da 80 A fino a 315 A.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


