pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA62604 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.2 400VCA 400A SEGN. - 3NA62604

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2

  • Corrente nominale - 400 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - sì

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869216997

Codice prodotto

SIE3NA62604

Cod. produttore

3NA62604

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC2

Corrente nominale:

400 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

400 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Perdita di potenza alla corrente nominale:

29 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

    Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, offrendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • In: 400 A
    • gG
    • Un AC: 400 V
    • Indicatore combinato
    • Isolato attacchi
    • Dimensioni disponibili da 2 A a 1250 A
    • Dimensioni costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione e misurazione nella grandezza costruttiva 2 da 80 A a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti
    • Segnalazioni chiare dell'intervento del fusibile attraverso un cambiamento di colore da rosso a bianco
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito per garantire la sicurezza
    • Opzioni flessibili con diverse dimensioni e specifiche per soddisfare le varie esigenze
    • Dispositivi di protezione SENTRON - una scelta sicura e ora ancora più intelligenti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS