pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA6252 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.2 500VCA 315A SEGN. - 3NA6252

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NA6252 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.2 500VCA 315A SEGN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2

  • Corrente nominale - 315 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) -

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869071589

Codice prodotto

SIE3NA6252

Cod. produttore

3NA6252

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC2

Corrente nominale:

315 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

21.4 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6

Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: cartuccia fusibile NH, NH2
  • In: 315 A
  • gG
  • Un AC: 500 V
  • Un DC: 440 V
  • Indicatore combinato
  • Attacchi liberi da tensione

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Segnalazioni combinate che rivelano l'intervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco.
  • Disponibile da 2 A a 1250A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a.
  • Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
  • Ora ancora più intelligenti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS