SIEMENS - SIE3NA62444 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.2 400VCA 250A SEGN. - 3NA62444

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Corrente nominale - 250 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 400 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - sì
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
4001869216959
Codice prodotto
SIE3NA62444
Cod. produttore
3NA62444
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Corrente nominale:
250 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
400 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
17 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6
Cartuccia fusibile NH per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.
Dettagli tecnici:
- NH, NH2
- In: 250 A
- gG
- Un AC: 400 V
- Indicatore combinato
- Isolato attacchi
- Disponibile da 2 A a 1250 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Segnalazioni combinate con cambio di colore da rosso a bianco.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
- Ora ancora più intelligenti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


