SIEMENS - SIE3NA61406 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.1 690VCA 200A SEGN. - 3NA61406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Corrente nominale - 200 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - sì
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
29 Kg CO₂-eq
EAN
4001869151182
Codice prodotto
SIE3NA61406
Cod. produttore
3NA61406
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Corrente nominale:
200 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
17.2 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6
Cartuccia fusibile NH per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto con indicatori di intervento visibili.
Dettagli tecnici:
- Tipo: NH, NH1
- In: 200 A
- gG
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Indicatore combinato
- Attacchi liberi da tensione
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchi egli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Segnalazioni combinate che rivelano l'intervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco.
- Disponibile in diversegrandezze costruttive da 2 A a 1250 A.
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura disponibili nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


