SIEMENS - SIE3NA6140 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.1 500VCA 200A SEGN. - 3NA6140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Corrente nominale - 200 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - sì
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
29 Kg CO₂-eq
EAN
4001869071459
Codice prodotto
SIE3NA6140
Cod. produttore
3NA6140
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Corrente nominale:
200 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
15 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS