SIEMENS - SIE3NA61366 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.1 690VCA 160A SEGN. - 3NA61366

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Corrente nominale - 160 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - sì
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4001869151175
Codice prodotto
SIE3NA61366
Cod. produttore
3NA61366
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Corrente nominale:
160 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
14.29 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.
Dettagli tecnici:
- Tipo: cartuccia fusibile NH, NH1
- In: 160A
- gG
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Indicatore combinato
- Attacchi liberi da tensione
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Sistemazione chiara del fusibile mediante segnalazioni combinate che cambiano colore da rosso a bianco.
- Disponibilità di cartucce fusibili da 2 A a 1250 A e in grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a.
- Varianti con funzione di comunicazione e misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


