pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA61364 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.1 400VCA 160A SEGN. - 3NA61364

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 160 A

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 120 kA

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

SENTRON 3NA6

EAN

4001869216836

Codice prodotto

SIE3NA61364

Cod. produttore

3NA61364

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

160 A

Tensione nominale AC:

400 V

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

Perdita di potenza alla corrente nominale:

14.05 W

cartuccia fusibile NH, NH1, In: 160 A, gG, Un AC: 400 V, indicatore combinato, isolato attacchi Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.