SIEMENS - SIE3NA6132 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.1 500VCA 125A SEGN. - 3NA6132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale AC - 500 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 kg CO₂eq
EAN
4001869071435
Codice prodotto
SIE3NA6132
Cod. produttore
3NA6132
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale AC:
500 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Linguette in metallo isolate (IMGL):
sì
Perdita di potenza alla corrente nominale:
10.7 W

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


