SIEMENS - SIE3NA61206 FUS. NH ISOL.GL/GG GR.1 690VCA 50A SEGN. - 3NA61206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4001869151120
Codice prodotto
SIE3NA61206
Cod. produttore
3NA61206
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Linguette in metallo isolate (IMGL):
sì
Perdita di potenza alla corrente nominale:
7.47 W

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS