pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA38307 FUS. NH GL/GG GR.00 500VCA 100A - 3NA38307

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00

  • Corrente nominale - 100 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869071060

Codice prodotto

SIE3NA38307

Cod. produttore

3NA38307

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC00

Corrente nominale:

100 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

7 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, garantendo disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: cartuccia fusibile NH, NH00
    • Corrente nominale (In): 100 A
    • Classe di protezione: gG
    • Tensione nominale AC (Un AC): 500 V
    • Tensione nominale DC (Un DC): 250 V
    • Segnalatore di intervento: frontale
    • Attacchi: sotto tensione
    • Disponibilità: da 2 A a 1250 A nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione e misura: grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Disponibile in una vasta gamma di correnti e grandezze costruttive.
    • Dispositivi di protezione più intelligenti per una scelta sicura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS