pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA38247 FUS. NH GL/GG GR.00 500VCA 80A - 3NA38247

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00

  • Corrente nominale - 80 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869071091

Codice prodotto

SIE3NA38247

Cod. produttore

3NA38247

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC00

Corrente nominale:

80 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

6 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

    CARTUCCIA FUSIBILE NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, garantendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cartuccia fusibile NH
    • Dimensione: NH00
    • Corrente nominale: In: 80 A
    • Classe: gG
    • Tensione nominale AC: Un AC: 500 V
    • Tensione nominale DC: Un DC: 250 V
    • Dispositivo di segnalazione: Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi: Sotto tensione
    • Gamma di correnti: Da 2 A a 1250 A
    • Dimensioni costruttive disponibili: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti comunicazione e misura: Grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Disponibilità di varie dimensioni e correnti per soddisfare diverse esigenze.
    • Una scelta sicura con dispositivi di protezione SENTRON.
    • Ora ancora più intelligenti grazie alle varianti avanzate.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS