SIEMENS - SIE3NA38226 FUS. NH GL/GG GR.00 690VCA 63A - 3NA38226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Corrente nominale - 63 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4001869057163
Codice prodotto
SIE3NA38226
Cod. produttore
3NA38226
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Corrente nominale:
63 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
5.42 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS