pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA3822 FUS. NH GL/GG GR.000 500VCA 63A - 3NA3822

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NA3822 FUS. NH GL/GG GR.000 500VCA 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Corrente nominale - 63 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869057149

Codice prodotto

SIE3NA3822

Cod. produttore

3NA3822

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Corrente nominale:

63 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

5 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

    Cartuccia Fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, garantendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • In: 63 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Un DC: 250 V
    • Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibile da 2 Aa 1250 A nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

    Benefici per il cliente:

    • Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
    • Scegliere dispositivi di protezione SENTRON offre maggiore sicurezza
    • Soluzioni ora ancora più intelligenti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS