SIEMENS - SIE3NA38126 FUS. NH GL/GG GR.000 690VCA 32A - 3NA38126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 32 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4001869063409
Codice prodotto
SIE3NA38126
Cod. produttore
3NA38126
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
32 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
- Tipo: NH, NH000
- In: 32 A
- gG
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Segnalatore di intervento: frontale
- Attacchi: sotto tensione
- Disponibilità: da 2 A a 1250 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Varianti di comunicazione e misura: grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A
- Protezione sicura per persone, apparecchi e impianti.
- Facile integrazione nel sistema di distribuzione elettrica.
- Maggiore affidabilità grazie alla funzione di disinserzione automatica.
- Opzioni di monitoraggio disponibili per migliorare la sicurezza e l'efficienza.
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione efficace per i cavi e l'impianto grazie alla sua capacità di disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


