SIEMENS - SIE3NA38046 FUS. NH GL/GG GR.000 690VCA 4A - 3NA38046
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 4 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4001869056869
Codice prodotto
SIE3NA38046
Cod. produttore
3NA38046
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
4 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.95 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
Cartuccia fusibile NH
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione selettiva per i cavi e l'impianto.
Dettagli tecnici:
- NH000
- In: 4 A
- gG
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- segnalatore di intervento frontale
- attacchi sotto tensione
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Disponibile da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a.
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


