pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA3472 FUS. NH GL/GG GR.4 500VCA 630A - 3NA3472

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NA3472 FUS. NH GL/GG GR.4 500VCA 630A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4

  • Corrente nominale - 630 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

109 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869056647

Codice prodotto

SIE3NA3472

Cod. produttore

3NA3472

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH4

Corrente nominale:

630 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

47 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, offrendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: NH4
    • Corrente nominale (In): 630 A
    • Tipo di fusibile: gG
    • Tensione nominale AC (Un AC): 500 V
    • Tensione nominale DC (Un DC): 440 V
    • Segnalatore di intervento: frontale
    • Attacchi: sotto tensione
    • Disponibilità: da 2 A a 1250 A in diverse grandezze costruttive (000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a)
    • Varianti: con funzione di comunicazione e misura nelle grandezze 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Offre una scelta sicura per i dispositivi di protezione SENTRON.
    • Disponibile in un'ampia gamma di correnti per soddisfare diverse esigenze di impianto.
    • Funzionalità intelligente nelle varianti con comunicazione e misurazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS