pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA3362 FUS. NH GL/GG GR.3 500VCA 425A - 3NA3362

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NA3362 FUS. NH GL/GG GR.3 500VCA 425A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Corrente nominale - 425 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869056579

Codice prodotto

SIE3NA3362

Cod. produttore

3NA3362

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Corrente nominale:

425 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

27 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, offrendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cartuccia fusibile NH
    • Modello: NH3
    • Corrente nominale: 425 A
    • Classe di fusione: gG
    • Voltage AC: 500 V
    • Voltage DC: 440 V
    • Sicurezza: Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi: Sotto tensione
    • Gamma di corrente disponibile: da 2 A a 1250 A
    • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione: Grandezza costruttiva 2, da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone e impianti
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
    • Un'ampia gamma dicorrenti nominali rende il dispositivo versatile per diverse applicazioni
    • Le varianti intelligenti offrono funzionalità di comunicazione e misura, migliorando il monitoraggio del sistema
    • Una scelta sicura per la protezione dell'impianto

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS