pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA32526 FUS. NH GL/GG GR.2 690VCA 315A - 3NA32526

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NA32526 FUS. NH GL/GG GR.2 690VCA 315A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2

  • Corrente nominale - 315 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869056364

Codice prodotto

SIE3NA32526

Cod. produttore

3NA32526

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC2

Corrente nominale:

315 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

28 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, offrendo una sicurezza efficace in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: NH, NH2
    • In: 315 A
    • gG
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 440 V
    • Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibilità da 2 A a 1250 A
    • Granularità costruttiva: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione e misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Modulo di fusibili intelligente per una gestione ottimale della sicurezza.
    • Una scelta sicura coni dispositivi di protezione SENTRON.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS