SIEMENS - SIE3NA32444KK02 FUS.NH2 ISOL.GG 400VCA 250A COM RICAMBIO - 3NA32444KK02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Corrente nominale - 250 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 400 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869574455
Codice prodotto
SIE3NA32444KK02
Cod. produttore
3NA32444KK02
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Corrente nominale:
250 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
400 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
13.5 W
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
Cartuccia fusibile NH 3NA COM
La cartuccia fusibile NH 3NA COM con funzione di misura e comunicazione wireless è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva: 2
- 250A
- Un: 400V
- Classe di servizio: gG
- Funzione di misura con comunicazione wireless
- Senalatore di intervento frontale
- Attacchi sotto tensione
- Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 COM
- Disponibile da 2 A a 1250 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Elevato livello di trasparenza di retegrazie alla misura di corrente e comunicazione wireless
- Particolarmente indicati per la digitalizzazione delle reti elettriche
- Forma costruttiva normalizzata per un retrofit semplice ed economico
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


