pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA32364KK01 FUS.NH2 ISOL. GG 400VCA 160A COM - 3NA32364KK01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2

  • Corrente nominale - 160 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869583204

Codice prodotto

SIE3NA32364KK01

Cod. produttore

3NA32364KK01

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC2

Corrente nominale:

160 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

400 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

10 W

Capacità di rottura nominale CA:

100 kA

cartuccia fusibile NH 3NA COM con funzione di misura grandezza costruttiva 2 In 160A Un 400V classe di servizio gG con modulo di elettronica attacchi sotto tensione e segnalatore di intervento frontale osservare le omologazioni nazionali! Lista dei paesi: vedere certificati Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 COM per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in casodi sovraccarico e cortocircuito. I fusibili 3NA COM consentono un elevato livello di trasparenza di rete grazie alla misura di corrente e alla comunicazione wireless e sono quindi particolarmente indicati per la digitalizzazione delle reti elettriche. Laforma costruttiva normalizzata consente un retrofit semplice ed economico nei sistemi esistenti. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazionee di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS