SIEMENS - SIE3NA32304KK01 FUS.NH2 ISOL. GG 400VCA 100A COM - 3NA32304KK01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Corrente nominale - 100 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 400 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869583181
Codice prodotto
SIE3NA32304KK01
Cod. produttore
3NA32304KK01
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Corrente nominale:
100 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
400 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
6.6 W
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
Cartuccia fusibile NH 3NA COM
La cartuccia fusibile NH 3NA COM offre protezione efficace per cavi e impianti, con funzioni di misura e comunicazione wireless.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva: 2
- In: 100A
- Un: 400V
- Classe di servizio: gG
- Modulo di elettronica: attacchi sotto tensione e segnalatore di intervento frontale
- Omologazioni nazionali: vedere certificati
- Disponibilità: da 2 A a 1250 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura: grandezza costruttiva 2, da 80 A fino a 315 A
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti con disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Elevato livello di trasparenza di rete grazie alla misura di corrente e comunicazione wireless.
- Particolarmente indicati per la digitalizzazione delle reti elettriche.
- Forma costruttiva normalizzata per un retrofit semplice ed economico nei sistemi esistenti.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
- Ora ancora più intelligenti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


