SIEMENS - SIE3NA3220 FUS. NH GL/GG GR.2 500VCA 50A - 3NA3220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Corrente nominale - 50 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
30 Kg CO₂-eq
EAN
4001869056098
Codice prodotto
SIE3NA3220
Cod. produttore
3NA3220
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Corrente nominale:
50 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4.59 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS