pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA31406 FUS. NH GL/GG GR.1 690VCA 200A - 3NA31406

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NA31406 FUS. NH GL/GG GR.1 690VCA 200A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 200 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 120 kA

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869056012

Codice prodotto

SIE3NA31406

Cod. produttore

3NA31406

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

200 A

Tensione nominale AC:

690 V

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

17.2 W

cartuccia fusibile NH, NH1, In: 200 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre unaprotezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS