pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA3140 FUS. NH GL/GG GR.1 500VCA 200A - 3NA3140

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 200 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869056005

Codice prodotto

SIE3NA3140

Cod. produttore

3NA3140

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

200 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

15 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione selettiva per i cavi e l'impianto, garantendo sicurezza in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: NH, NH1
    • Corrente nominale (In): 200 A
    • Classe: gG
    • Tensione nominale AC (Un AC): 500 V
    • Tensione nominale DC (Un DC): 440 V
    • Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibilità corrente: da 2 A a 1250 A
    • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti comunicazione e misura: grandezza costruttiva 2 da 80 A a 315 A

    Vantaggi peri clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
    • Scelta sicura con dispositivi di protezione SENTRON
    • Funzionalità intelligenti nelle varianti di misura

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS