SIEMENS - SIE3NA31306 FUS. NH GL/GG GR.1 690VCA 100A - 3NA31306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Corrente nominale - 100 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4001869055923
Codice prodotto
SIE3NA31306
Cod. produttore
3NA31306
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Corrente nominale:
100 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
- Tipo: Cartuccia fusibile NH, NH1
- Corrente nominale (In): 100 A
- Classe di fusibile: gG
- Tensione nominale AC: 690 V
- Tensione nominale DC: 440 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Attacchi sotto tensione
- Disponibile da 2 A a 1250 A in grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Varianti con funzione di comunicazione e misurazione nella grandezza costruttiva 2 da 80 A a 315 A
- Protezione efficace per persone e apparecchiature
- Sicurezza grazie alla disinserzione in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Varietà di opzioni di corrente per soddisfare diverse esigenze
- Dispositivi intelligenti che garantiscono un'elevata affidabilità
- Facilità di installazione grazie agli attacchi sotto tensione
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione efficace per cavi e impianti, grazie a una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


