pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA3110 FUS. NH GL/GG GR.1 500VCA 25A - 3NA3110

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 25 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869055770

Codice prodotto

SIE3NA3110

Cod. produttore

3NA3110

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

25 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione efficace per cavi e impianti grazie a un sistema di fusibili che garantisce disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cartuccia fusibile NH
    • Corrente nominale: 25 A
    • Classe di fusibile: gG
    • Tensione nominale AC: 500 V
    • Tensione nominale DC: 440 V
    • Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibile da 2 A a 1250 A
    • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione e misura: da 80 A fino a 315 A nella grandezza costruttiva 2

    Benefici per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Varietà diopzioni disponibili per adattarsi a diverse esigenze di impianto.
    • Dispositivi di protezione SENTRON rappresentano una scelta sicura.
    • Innovazione e intelligenza aumentata nelle nuove versioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS